Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 198 x 158 x 800 mm, 2-wellig, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Wellpapp-Faltkartons
Lange Wellpapp-Faltkartons
Lange Wellpapp-Faltkartons
Artikel-Nr.:
     103-706410
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W305-2
EAN/GTIN:
     4260069669716
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 198 x 158 x 800 mm, 2-wellig, ab 10 Stk.

Zum Lagern langer Produkte. Höhe 500 mm bis 1240 mm. 1-oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage. Recyclingfähig.

Lange Kartons sind die optimale Versandlösung für alle langen Versandgüter. Ideal für Rohre, Angeln, Schirme, Stangen, schwere Gegenstände etc. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
198 mm
Innenbreite:
158 mm
Innenhöhe:
800 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülse wellpappe, falthülse viereckig, posterkarton, 706410 49 (W305-2), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.