Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 630 x 505 x 255 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-706484
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W57-2
EAN/GTIN:
     4251924723933
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 630 x 505 x 255 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.

Konstante Qualität. Versandverpackung für größere, schwere Waren. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate oder Bedruckung auf Anfrage.

Für PCs, Fernseher und andere größere, schwere Waren. Hier finden Sie den perfekt passenden Wellpapp-Faltkarton in den Längen zwischen 600 und 799 mm. Das Allround-Talent unter den Versandverpackungen. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
630 mm
Innenbreite:
505 mm
Innenhöhe:
255 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 706484 49 (W57-2), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.