| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706817 Herst.-Nr.: W337 EAN/GTIN: 8057717933642 |
| |
|
| | |
| Palettencontainer, braun, Innenmaße 1170 x 770 x 650 mm, 3-wellig.
Maßgeschneidert für die Europalette. Rollenbahntauglich, mehrwegfähig. Keine Import/Export-Beschränkungen. Keine weitere Transportsicherung nötig.
Robuste Palettencontainer mit einem Füllvolumen bis zu 1 m³. Besonders schnell zu be- und entladen. Eignet sich daher perfekt für den Export und zur Lagerung. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 1170 mm | Innenbreite: | 770 mm | Innenhöhe: | 650 mm | Material: | Wellpappe | Traglast: | 250 kg | Qualität: | 3.3 | Wellpappe: | 3-wellig | Farbe: | braun | Verschlussart: | ohne Verschluss | Geeignet für: | 1 Europalette | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, palettencontainer pappe, palettencontainer, 706817 49 (W337), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Palettenverpackung, Palettenverpackungen |
| | |
| |