| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706869 Herst.-Nr.: Z505130 EAN/GTIN: 4250623754729 |
| |
|
| | |
| Schrägboden, BxT 1300 x 600 mm, verzinkt.
Neigungswinkel ca. 34° . Vorder-Anschlag durch 55 mm hohe Aussteifungstraversen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1300 mm | Tiefe: | 600 mm | Farbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schräger Fachboden für Kanbanregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, hofe, 706869 49, Boden, Böden, Fachboden, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,85* | € 52,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,71* | € 56,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,32* | € 75,88* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,45* | € 77,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|