Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettencontainer, braun, mit Ladeklappe, Innenmaße 1170 x 770 x 1200 mm, 3-wellig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettencontainer
Palettencontainer
Artikel-Nr.:
     103-706973
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W372
EAN/GTIN:
     4251924722950
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Palettencontainer, braun, mit Ladeklappe, Innenmaße 1170 x 770 x 1200 mm, 3-wellig.

Maßgeschneidert für die Europalette. Rollenbahntauglich, mehrwegfähig. Keine Import/Export-Beschränkungen. Keine weitere Transportsicherung nötig.

Robuste Palettencontainer mit einem Füllvolumen bis zu 1 m³. Besonders schnell zu be- und entladen. Eignet sich daher perfekt für den Export und zur Lagerung.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1170 mm
Innenbreite:
770 mm
Innenhöhe:
1200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
500 kg
Qualität:
3.3
Wellpappe:
3-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Geeignet für:
1 Europalette
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container aus wellpappe, paletten container, ratioform palettencontainer, 706973 49 (W372), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Palettenverpackung, Palettenverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.