Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Trennsteg Sichtlagerkasten
>
Artikel
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 240 x 95 mm, VE 25 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-706988
Hersteller:
STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
530403
EAN/GTIN:
4250621500595
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 240 x 95 mm, VE 25 Stk.
Querteiler transparent für beste Übersicht. Verpackungseinheiten siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Höhe:
95 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
transparent
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Regalkästen inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Querteiler Sichtlagerkasten
,
Trennsteg Sichtlagerkasten
,
Trennplatte Regalkasten
,
Trennwand Regalkasten
,
Zwischenwände Regalkasten
,
stemo querteiler für regalkasten
,
querteiler regalkasten
,
STEMO
,
706988 49
,
Fachteiler
,
Querteiler
,
Unterteilung
,
Unterteilungen
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 27,85*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,51*
Lager 1498
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 21,92*
€ 29,84*
Lager 2478
2 Tage
32
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 30,73*
Lager 1690
4 Tage
22
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 22,21*
€ 32,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
1 Paket enthält 1 Beutel (ab € 19,99* pro Beutel)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 118 x 95 mm, VE 50 Stk.
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,32*
Ähnlich
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 180 x 110 mm, VE 25 Stk.
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Ähnlich
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 180 x 95 mm, VE 25 Stk.
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,44*
Ähnlich
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 240 x 150 mm, VE 10 Stk.
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,88*
Ähnlich
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 90 x 95 mm, VE 50 Stk.
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen