Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgut-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttgut-Regal
Schüttgut-Regal
Schüttgut-Regal
Artikel-Nr.:
     103-707001
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20410KE
EAN/GTIN:
     4250623715690
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schüttgutregal
Steck-Regal
Schüttgut-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1010 x 435 mm.

Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage.

7 Fachböden. 6 Aufsetzmulden , Höhe 200 mm. Vorderteil 110 mm hoch. 12 Trennbleche, 50-mm-Verstellraster. Diagonalkreuz bzw. Streben hinten.

Regalbreite Grundregal 1060 mm Anbauregal 1010 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
7 Stück
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, vom hofe steckregal anbau, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, hofe, 707001 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Fächerregal, Fächerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schüttgutregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Wannenregal, Wannenregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 346,58*
€ 465,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,90*
€ 542,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,67*
€ 645,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,22*
€ 622,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,90*
€ 538,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.