Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 100 x 109 x 53 mm, VE 40 Stück, rot, VE 40 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-707017
Hersteller:
     Terry
Herst.-Nr.:
     ECOBOX 110-1000423
EAN/GTIN:
     8005646250149
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 100 x 109 x 53 mm, VE 40 Stück, rot, VE 40 Stk.

Innen und außen abgerundete Kanten. Beständig gegen Öl sowie die meisten Lösungsmittel, Säuren und Laugen. Aus hochschlagfestem Polypropylen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.

Die Kästen werden ohne Etiketten geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
100 mm
Außenlänge unten:
55 mm
Außenbreite:
109 mm
Außenbreite unten:
92 mm
Außenhöhe:
53 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 707017 49, Behälter, Box, Boxen, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,50925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.