| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707037 Herst.-Nr.: KK BM 60-2 EAN/GTIN: 4250912305236 |
| |
|
| | |
| Panoramaspiegel, Blickwinkel 180°, Ø 600 mm.
Effiziente Lösung für unübersichtliche Bereiche. Erhöhung der Sicherheit bei engsten Platzverhältnissen. TÜV-zertifiziert.
Der Kuppelspiegel stellt eine effiziente und platzsparende Lösung zur Verbesserung der Arbeitssicherheit dar. Mit seinem brillanten Spiegelbild eignet er sich hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in Werkstätten und in Warenhäusern. Dank seines Blickwinkels bietet dieser Panoramaspiegel eine ausgezeichnete Übersicht und trägt zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei. Im Einzelhandel wirkt er zudem abschreckend auf potenzielle Ladendiebe. Der Spiegel ist TÜV-zertifiziert, was seine hohe Qualität und Sicherheit bestätigt. Der Spiegel kann direkt an die Wand oder Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt werden. 2 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Form: | Viertelkugel | Spiegelmaterial: | Acrylglas | Sichtwinkel: | 180 ° | Durchmesser: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 180°, dancop, 707037 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel |
| | |
| |