Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel, Blickwinkel 180°, Ø 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Artikel-Nr.:
     103-707038
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KK BM 80-2
EAN/GTIN:
     4250912305243
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Panoramaspiegel, Blickwinkel 180°, Ø 800 mm.

Für unübersichtliche Bereiche. Auch für engste Platzverhältnisse.

Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Zur Decken- oder Wandbefestigung, einfache Montage mittels Löchern im Rand. Beobachtungsabstände 3 m bis 8 m (Richtwert).
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
Viertelkugel
Spiegelmaterial:
Kunststoff
Sichtwinkel:
180 °
Durchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: panoramaspiegel blickwinkel 180° durchmesser 800 mm, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel 180°, 707038 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.