Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettencontainer, braun, Innenmaße 1185 x 985 x 570 mm, 2-wellig, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettencontainer
Palettencontainer
Artikel-Nr.:
     103-707078
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W877-2
EAN/GTIN:
     4251924724497
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Palettencontainer, braun, Innenmaße 1185 x 985 x 570 mm, 2-wellig, ab 2 Stk.

Maßgeschneidert für die Europalette. Rollenbahntauglich, mehrwegfähig. Keine Import/Export-Beschränkungen. Keine weitere Transportsicherung nötig.

Robuste Palettencontainer mit einem Füllvolumen bis zu 1 m³. Besonders schnell zu be- und entladen. Eignet sich daher perfekt für den Export und zur Lagerung.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1185 mm
Innenbreite:
985 mm
Innenhöhe:
570 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
200 kg
Qualität:
2.4
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Geeignet für:
1 Industriepalette
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container aus wellpappe, paletten container, palettencontainer 1185 x 485 x 370, 707078 49 (W877-2), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Palettenverpackung, Palettenverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.