Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton für leichte Güter, 1-wellig, LxBxH 170 x 100 x 80 mm, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton für leichte Güter
Wellpapp-Faltkarton für leichte Güter
Artikel-Nr.:
     103-707254
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     WL1
EAN/GTIN:
     4251924725593
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton für leichte Güter, 1-wellig, LxBxH 170 x 100 x 80 mm, ab 50 Stk.

Versandverpackung für kleine, mittlere und leichte Waren. Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung oder Feuchtigkeit. Belastbar bis ca. 10 kg. Recyclingfähig.

Die günstige Alternative zum Schutz vor Verschmutzung, Druck, Beschädigung und Feuchtigkeit. Unsere Wellpapp-Faltkartons aus 1-welliger Wellpappe für leichte Güter. Ideal für Verpackung und Versand kleiner, mittlerer und leichter Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
170 mm
Innenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
80 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Qualität:
1.1
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkartons wellpappe 1-wellig, faltkarton, faltkarton einwellig, 707254 49 (WL1), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.