Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton, weiß, LxBxH 350 x 350 x 100 mm, 1-wellig, Teller, ab 20 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-707490
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
W166w
EAN/GTIN:
8057717932997
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, weiß, LxBxH 350 x 350 x 100 mm, 1-wellig, Teller, ab 20 Stk.
Für kleine bis mittlere Versandgüter. Ansprechende Optik. Belastbar bis 30 kg. 1- oder 2-wellig. Flache Anlieferung. Recyclingfähig.
Weiße Wellpapp-Faltkartons schützen Ihr Versandgut optimal vor Beschädigung, Druck sowie Feuchtigkeit und sehen gut aus. Heben Sie sich schon bei der Verpackung von Ihrem Wettbewerb ab! Ideal für Verpackung und Versand kleiner und mittlerer Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
einwellige faltkartons qualität 1.30
,
faltkarton
,
faltkarton einwellig
,
707490 49 (W166w)
,
Faltkartons
,
Karton
,
Kartonage
,
Kartonagen
,
Kartons
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Pappkarton
,
Pappkartons
,
Umverpackung
,
Umverpackungen
,
Verpackungskarton
,
Verpackungskartons
,
Versandbox
,
Versandboxen
,
Versandkarton
,
Versandkartons
,
Wellkarton
,
Wellkarton-Faltbox
,
Wellkarton-Faltboxen
,
Wellkartons
,
Wellpapp-Faltkarton
,
Wellpapp-Faltkartons
,
Wellpappkarton
,
Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen