| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707506 Herst.-Nr.: 2-10-150-03-0006 EAN/GTIN: 4050576127119 |
| |
|
| | |
| Schranke, elektrisch, integrierte Solarzelle, Fernbedienung, Schrankenbaumlänge 2 m.
Mit integrierter Solarzelle. Optimale Sperrung von Durch- und Zufahrten. Hochwertiges Solarsystem inkl. Akku. Keine Elektroinstallation notwendig. Komfortable Bedienung per Fernbedienung - Reichweite ca. 12 m.
Gehäuse und Schrankenbaum aus pulverbeschichtetem Aluminium mit roten Reflexstreifen . Durch das integrierte Solarsystem wird der Akku (6 Volt) aufgeladen. Bis zu 3000 Öffnungen/Schließungen mit einer vollen Akkuladung. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Handbetrieb sowie eine Notentriegelung auch ohne Werkzeug möglich. Technische Daten Standsäule LxBxH 150 x 150 x 1000 mm, Schrankenbaum Ø 60 mm, Gewicht ca. 18 kg, Bodenplatte 200 x 200 x 5 mm. Lieferumfang Vormontierte Schranke und eine Fernbedienung. Weitere Informationen: | | Schrankenbaum-Länge: | 2000 mm | Pfostenmaterial: | Aluminium | Farbe: | weiß, rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, elektrische schranke, 707506 49, Absperrung, Absperrungen, elektrisch, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren |
| | |
| |