Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Elektroschranke
>
Artikel
Schranke, elektrisch, integrierte Solarzelle, Fernbedienung, Schrankenbaumlänge 2,5 m.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-707507
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
2-10-150-03-0024
EAN/GTIN:
4050576145250
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrschranke
Schranke, elektrisch, integrierte Solarzelle, Fernbedienung, Schrankenbaumlänge 2,5 m.
Mit integrierter Solarzelle. Optimale Sperrung von Durch- und Zufahrten. Hochwertiges Solarsystem inkl. Akku. Keine Elektroinstallation notwendig. Komfortable Bedienung per Fernbedienung - Reichweite ca. 12 m.
Gehäuse und Schrankenbaum aus pulverbeschichtetem Aluminium mit roten Reflexstreifen . Durch das integrierte Solarsystem wird der Akku (6 Volt) aufgeladen. Bis zu 3000 Öffnungen/Schließungen mit einer vollen Akkuladung. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Handbetrieb sowie eine Notentriegelung auch ohne Werkzeug möglich. Technische Daten Standsäule LxBxH 150 x 150 x 1000 mm, Schrankenbaum Ø 60 mm, Gewicht ca. 18 kg, Bodenplatte 200 x 200 x 5 mm. Lieferumfang Vormontierte Schranke und eine Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Schrankenbaum-Länge:
2500 mm
Pfostenmaterial:
Aluminium
Farbe:
weiß, rot
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
absperrschranke 2,5m
,
elektrische schranke
,
707507 49
,
Absperrung
,
Absperrungen
,
elektrisch
,
Parkplatzsperre
,
Parkplatzsperren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.647,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,54*
€ 2.240,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,65*
€ 2.167,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.803,44*
€ 2.146,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,82*
€ 2.072,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,14*
€ 2.018,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,74*
€ 1.960,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fernbedienung, für elektrische Schranke, Reichweite ca. 12 m.
Urbanus
102264
ab € 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen