Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, weiß, LxBxH 330 x 270 x 250 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-707535
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W215w
EAN/GTIN:
     4251924722189
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, weiß, LxBxH 330 x 270 x 250 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.

Für kleine bis mittlere Versandgüter. Ansprechende Optik. Belastbar bis 30 kg. 1- oder 2-wellig. Flache Anlieferung. Recyclingfähig.

Weiße Wellpapp-Faltkartons schützen Ihr Versandgut optimal vor Beschädigung, Druck sowie Feuchtigkeit und sehen gut aus. Heben Sie sich schon bei der Verpackung von Ihrem Wettbewerb ab! Ideal für Verpackung und Versand kleiner und mittlerer Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
330 mm
Innenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
250 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 707535 49 (W215w), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.