Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, CO₂-neutral, LxBxH 600 x 400 x 300 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-707562
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W601-terra
EAN/GTIN:
     4251924724053
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, CO₂-neutral, LxBxH 600 x 400 x 300 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.

Klimaneutrale Fertigung. Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente. In vielen Kartonformaten erhältlich. Stabil und zuverlässig. Wellpappe mit 100 % Recyclinganteil.

Ausgewiesen umweltfreundlich: Wellpapp-Faltkartons aus CO 2 -neutraler Produktion mit Aufdruck der Nachhaltigkeitsargumente! Nachhaltigkeit, die man sieht: Ein Aufdruck an der Seite der Versandkartons zeigt auf den ersten Blick ihre besondere Ökoeffizienz. Denn die Wellpapp-Faltkartons terra haben einen komplett klimaneutralen Fußabdruck, bei identischen Stabilitätseigenschaften wie Standardkartonagen. Ideal, für Firmen mit Nachhaltigkeitsmanagement und Qualitätsanspruch. Der gesamte Fertigungsprozess ist CO 2 -neutral optimiert, von den Rohstoffen über die Produktion bis hin zur Entsorgung. Aus 100 % Altpapier mit Grünstrom hergestellt. Bedruckung mit nachhaltiger, wasserbasierter Farbe. Außerdem sind die Kartons FSC^®null-zertifiziert sowie 100 % recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, terra, 707562 49 (W601-terra), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.