Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 bis 349 mm, LxBxH 300 x 200 x 200 mm, 2-wellig, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 bis 349 mm, LxBxH 300 x 200 x 200 mm, 2-wellig, ab 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-708412
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W318
EAN/GTIN:
     8057717933574
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 300 bis 349 mm, LxBxH 300 x 200 x 200 mm, 2-wellig, ab 20 Stk.

Konstante Qualität. 1- oder 2-wellige Wellpappe. Recyclingfähig.

Ob für Teller, Schallplatten oder Drucksachen - hier finden Sie den passenden Wellpapp-Faltkarton mit einer Länge zwischen 300 und 349 mm. Zuverlässige Versandverpackungen für mittelgroße Waren. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 708412 49 (W318), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.