Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Premium, VE 500 Stk, LxB 340 x 250 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen Premium
Dokumententaschen Premium
Dokumententaschen Premium
Artikel-Nr.:
     103-708802
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     H4-P
EAN/GTIN:
     4251924709074
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententaschen Premium, VE 500 Stk, LxB 340 x 250 mm.

Extrastarke Folie, dadurch widerstandsfähiger als normale Klebetaschen. Widerstandsfähiges Schutzpapier für schnelles und sicheres Abziehen. Die Papiere werden von hinten in die Tasche geschoben, das Schutzpapier entfernt und aufgeklebt.

Besonders hochwertige Dokumententaschen aus dem Spendekarton. Mit leimfreier Zone und verlängerter Klappe für extraleichtes und schnelles Handling Ihrer Versandpapiere - insbesondere bei sehr hohem Versandaufkommen. Ideal auch bei hoher Beanspruchung oder Außenlagerung Ihrer Versandverpackungen.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
340 mm
Breite:
250 mm
Material:
PE
Verschlussart:
Anklebeverschluss
Ausführung:
ohne Fenster
Folienstärke:
70 µm
Innenlänge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, ratioform, 708802 49 (H4-P), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,24838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,22*
€ 191,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,17*
€ 187,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 155,60*
€ 185,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,81*
€ 175,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,94*
€ 161,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,19*
€ 147,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.