Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube, für Europalette, VE 10 Stk, LxBxH 1250 x 850 x 1400 mm, Farbe schwarz, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Abdeckhaube
Abdeckhaube
Abdeckhaube
Artikel-Nr.:
     103-708932
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     phe14-s
EAN/GTIN:
     8057714365460
Suchbegriffe:
Abdeckhauben Europaletten
Abdeckhaube, für Europalette, VE 10 Stk, LxBxH 1250 x 850 x 1400 mm, Farbe schwarz, ab 2 VE.

Wasserdicht. Sehr strapazierfähig. Einfach über die Palette stülpen, kein zusätzliches Fixieren notwendig.

Der einfache, stabile Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und neugierigen Blicken. Sehr passgenau und daher äußerst schnell anwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1400 mm
Material:
LDPE-Folie
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
schwarz
Palettenmenge:
200 VE
Weitere Suchbegriffe: 708932 49 (phe14-s), Abdeckhaube, Abdeckhauben, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenabdeckung, Palettenüberzug, Palettenüberzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,832* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.