Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettendeckel/-boden, braun, VE 10 Stk, LxBxH 1200 x 800 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Palettendeckel/-boden
Palettendeckel/-boden
Artikel-Nr.:
     103-708982
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     pd2
EAN/GTIN:
     4251924713774
Suchbegriffe:
Palettendeckel
palettendeckel ratioform
palettendeckel
Palettendeckel/-boden, braun, VE 10 Stk, LxBxH 1200 x 800 x 100 mm.

Flache Anlieferung, schnell eingesetzt. Spart Kosten durch die Vermeidung von Transportschäden. Spart zusätzlichen Kantenschutz beim Umreifen.

Die robusten Pappteile schützen gestapelte Waren besonders wirkungsvoll vor Transportschäden, Schmutz und Feuchtigkeit. Sie stabilisieren die Palettenladung mit einem Ring aus Wellpappe und sind exakt auf das Euro-Palettenmaß abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Palettenmenge:
42 VE
Weitere Suchbegriffe: 708982 49 (pd2), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.