| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709424 Herst.-Nr.: 709424 EAN/GTIN: 4061753008008 |
| |
|
| | |
| Universal- und Streugutbehälter, mit Entnahmeöffnung, 100 l, Deckel orange.
Aus schlagzähem und witterungsbeständigem Polyethylen (PE). Absolut korrosionsfrei da keine Metallteile verbaut. Deckel problemlos ohne Werkzeug abnehmbar. Platzsparend stapelbar für Transport und Lagerung.
Vorrichtung für Vorhängeschloss. Bei Verwendung eines Untergestells mit Lenkrollen oder Standfüßen (Zubehör) sind die Behälter auch gefüllt problemlos mit einem Flurförderfahrzeug unterfahr- und transportierbar. Wahlweise ohne oder mit Entnahmeöffnung mit Nachrutscheinsatz. Mit Entnahmeöffnung mit Nachrutscheinsatz. Bei Verwendung von Untergestellen mit Lenkrollen oder Standfüßen (Zubehör) sind die Behälter auch gefüllt problemlos mit einem Flurförderfahrzeug unterfahr- und transportierbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Liter | Außenlänge: | 975 mm | Außenbreite: | 705 mm | Außenhöhe: | 460 mm | Ausstattung Streugutbehälter: | mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz | Material: | Polyethylen (PE) | Behälterfarbe: | grau | Deckelfarbe: | orange | Höhe Entnahmeöffnung: | 200 mm | Breite der Entnahmeöffnung: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 100l, streugutbehälter, eurokraft pro, 709424 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste |
| | |
| |