Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyvenkordel, weiß, Länge 1400 m, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyvenkordel
Polyvenkordel
Polyvenkordel
Artikel-Nr.:
     103-709626
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PK700
EAN/GTIN:
     4251924714078
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polyvenkordel, weiß, Länge 1400 m, ab 2 Stk.

Für Pakete bis 100 kg. Sehr reißfest. Besonders ergiebig und daher sehr preiswert.

Robuste, reißfeste und widerstandsfähige Kordel aus weißem Polyven. Ideal für das Bündeln und Verschließen von besonders schweren Produkten, Paketen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
2 mm
Länge:
1400 m
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
210 Stück
Produkttyp:
Kordeln
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 100kg, bindfaden, 709626 49 (PK700), Kordel, Kordeln, Paketschnüre, Schnürband, Schnürbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.