Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Papiertragetaschen
>
Artikel
Papiertragetasche BASIC, gelborange, LxBxH 220 x 100 x 320 mm, 100 g/m², VE 250 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-710043
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
ptbb-22
EAN/GTIN:
4251924715174
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen aus kraftpapier
papier-tragetasche
Papiertragetasche BASIC, gelborange, LxBxH 220 x 100 x 320 mm, 100 g/m², VE 250 Stk.
Umweltfreundlich. In verschiedenen Größen erhältlich. Aus Kraftpapier. Flachhenkel aus Kraftpapier in Taschenfarbe.
Leuchtendes Aussehen - die Papiertragetasche BASIC gelborange. Ob groß oder klein, hier finden Sie das passende Taschenformat für jedes Präsent oder Mitbringsel. Dank praktischer Seiten- und Bodenfalten ist die Papiertasche im Handumdrehen aufgerichtet und befüllt. Die flachen Henkel liegen optimal in der Hand und sind unauffällig im Tascheninneren verklebt. So trägt man beispielsweise Souvenirs, Accessoires, Give-aways auf Messen und vieles mehr besonders ansprechend.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
gelborange
Papiergewicht:
100 g/m²
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
320 mm
Außenlänge:
220 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
papiertragetaschen 250 st
,
710043 49 (ptbb-22)
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktaschen
,
Geschenktüte
,
Geschenktüten
,
Henkeltasche
,
Henkeltaschen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Papiertragetasche
,
Tragetasche
,
Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,86*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,63144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,35*
€ 237,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,04*
€ 226,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 188,14*
€ 223,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,25*
€ 214,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,11*
€ 203,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen