| |
|
| Artikel-Nr.: 103-710564 Herst.-Nr.: HKD18 EAN/GTIN: 4251924709463 |
| |
|
| | |
| Heftklammern für Rollenhefter, VE 1000 Stk, Schenkellänge 18 mm, ab 2 VE.
1000 Klammern auf einer Rolle. Minimiert Diebstahlgefahr durch Plombierungseffekt. Unempfindlich gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse. Unproblematisch in der Altpapieraufbereitung.
Robuste Heftklammern für Rollenhefter zum sicheren Verschließen von 2-welligen Kartonagen. Bis zu 1000-mal heften ohne Nachladen möglich. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 18 mm | Rückenlänge: | 32 mm | Einsatzbereich: | 2-wellige Pappe | Heftung: | geschlossen | Material: | Metall | Palettenmenge: | 100 VE | Produkttyp: | Heftklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratioform, 710564 49 (HKD18), Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Packmaterial, Packmaterialien, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |