| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-710938 Herst.-Nr.: FAMA01 EAN/GTIN: 4251924706950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faltmaske 3M™ Aura™ 9300, FFP1, VE 20 Stk, weiß, ohne Ventil.
Innovative Kinnlasche für leichteres Aufsetzen und Positionieren im Gesicht. Angenehmes Tragegefühl durch großzügige, weiche Polsterung im Nasenbereich.
Effektiver Einweg-Atemschutz für alle Bereiche, in denen man Staub und/oder nichtflüchtigen, flüssigen Partikeln ausgesetzt ist. Spezielle Gestaltung der Nasenregion für optimale Anpassung an die Gesichtsform. Dadurch auch verbesserte Anwendung mit Brillen oder Augenschutz. Problemloses Sprechen möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzklasse: | FFP1 | Ausstattung: | ohne Ventil | Ausführung: | Einweg | Anwendungsbereich: | Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau | Norm: | EN 149 | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 12 VE | Produkttyp: | Partikelmasken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, atemschutzmaske ffp1 ohne ventil 20 stk, einmal halbmaske, ffp-maske ohne ventil, 710938 49 (FAMA01), Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Einwegmaske, Einwegmasken, Faltbare Maske, Faltbare Masken, Gesichtsmaske, Gesichtsmasken, Maske, Masken, Medizinische Maske, Medizinische Masken, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutzmaske, Schutzmasken, Staubschutzmaske, Staubschutzmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |