| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-711111 Herst.-Nr.: EWS22 EAN/GTIN: 4251924706677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegoverall, weiß, CE CAT 3, M, ab 8 Stk.
Partikeldichter Einwegoverall zum zuverlässigen Schutz vor Staub und allen Arten von Partikeln. Partikeldicht nach Typ 5 sowie begrenzt spritzdicht nach Typ 6. Komfortable Ausstattung: Kapuze mit Gesichtsgummi, Reißverschluss mit Reißverschlussblende und Arm-, Bein- und Taillengummi. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Größe: | M | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 50 Stück | Produkttyp: | Einweg-Overalls |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss kat. iii, regenoverall, regenoverall weiß, 711111 49 (EWS22), Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Overall, Overalls, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Schutzoveralls |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |