Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Anleitung Erste Hilfe, mit Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Kunststoff, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Anleitung Erste Hilfe
Schild Anleitung Erste Hilfe
Artikel-Nr.:
     103-711331
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TAEH
EAN/GTIN:
     4251924720284
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Handbuch
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Schild Anleitung Erste Hilfe, mit Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, Kunststoff, ab 2 Stk.

Plakatives Kunststoffschild, z.B. zur Befestigung in der Nähe von Verbandkästen. Alle wichtigen Informationen zur Sicherstellung von Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen auf einen Blick (Maße: 560 x 400 mm).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
400 mm
Höhe:
560 mm
Eigenschaft:
Standard
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, piktogramm erste hilfe kunststoff, piktogramm erste hilfe, 711331 49 (TAEH), Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Schilder, Erste-Hilfe-Zeichen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.