Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flächenschutzwanne, mit Clip-System, Auffangvolumen 15 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flächenschutzwanne
PE-Flächenschutzwanne
PE-Flächenschutzwanne
PE-Flächenschutzwanne
Artikel-Nr.:
     103-713479
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8911
EAN/GTIN:
     4052886075357
Suchbegriffe:
CEMO
713479 49
Auffangwanne
Auffangwannen
PE-Flächenschutzwanne, mit Clip-System, Auffangvolumen 15 l.

Vielseitig einsetzbar: unter Maschinen, Tanks, als Tisch-/Werkbankwanne, Einzelwanne etc. Durch Clip-System einfach verbindbar, z.B. zur Flächenauskleidung. Sicher, begehbar, einfach verlegbar, nachrüstbar, wartungsfrei.

Aus Polyethylen (HDPE) - hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen. Flächenlast max. 50 kg. Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
15 Liter
Länge:
1360 mm
Breite:
860 mm
Höhe:
16 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,55*
€ 125,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 180,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.