Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkasten, selbsttragend, LxBxH 500 x 307 x 190 mm, VE 4 Stk, rot, VE 4 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-714242
Hersteller:
Terry
Herst.-Nr.:
E ROT
EAN/GTIN:
8005646200540
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, selbsttragend, LxBxH 500 x 307 x 190 mm, VE 4 Stk, rot, VE 4 Stk.
Gleiche Größen miteinander verbindbar. Griffmulden unter dem Etikettenfeld. Stand- und rutschsichere Stapelung durch Nut- und Federsystem an Seiten- und Rückwänden. Starker Stapel- und Bodenrand. Passende Etiketten als Zubehör. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C. Aus Polystyrol.
Es sind nur gleiche Größen miteinander verbindbar. Wenn die miteinander verbundenen Kästen eine Höhe von 1 Meter erreichen, sollte eine Fixierung an einer Wand vorgenommen werden. Bitte anfragen.
Preisgünstige Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Außenlänge:
500 mm
Außenlänge unten:
390 mm
Außenbreite:
307 mm
Außenbreite unten:
286 mm
Außenhöhe:
190 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
20 Liter
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Sichtlagerkästen inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtbox ps rot
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox rot
,
714242 49
,
Behälter
,
Kasten
,
Kästen
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Lagersichtkästen
,
Schäferkiste
,
Schäferkisten
,
Sichtbehälter
,
Sichtkasten
,
Sichtkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,60*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen