Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummiauflage, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelgummiauflage
Riffelgummiauflage
Artikel-Nr.:
     103-714520
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     055070
EAN/GTIN:
     4250618200958
Suchbegriffe:
Riffelgummi-Auflage
riffelgummi auflage
Riffelgummiauflage, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, schwarz.

Zum Schutz von Schrank und Werkzeug.
Weitere Informationen:
Für Tiefe:
500 mm
Für Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 714520 49, Auflage, Auflagen, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Riffelgummiauflage, Riffelgummiauflagen, Schrankauflage, Schrankauflagen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,08*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 36,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
055050
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.