Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Sparanfeuchter
>
Artikel
Sparanfeuchter, Edelstahl, Volumen 2 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-714654
Hersteller:
Falcon
Herst.-Nr.:
211601
EAN/GTIN:
4055661011809
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
Sparanfeuchter, Edelstahl, Volumen 2 l.
Edelstahl-Behälter - für aggressive, brennbare Flüssigkeiten. Integrierte Flammsperre - schützt vor Flammendurchschlag. Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Reinigungspapieren, Bindevliesen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln etc. Sparsame Entnahme - Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück - Reduzierung von Dämpfen.
Hochwertige Sparanfeuchter zum einfachen, sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Reinigungs-/Putzpapieren, Bindevliesen etc. mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Alkohol, Reinigungsflüssigkeiten etc. Ideal auch zur Desinfizierung von Oberflächen . Sparanfeuchter reduzieren entzündbare oder gesundheitsgefährdende Dämpfe. Leicht bedienbares Pumpwerk mit Edelstahl-Tränkteller , Ø 128 mm. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 / SUS 316 L. Kunststoff-Schutzring schützt den Behälter vor Beschädigungen.
Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Liter
Höhe:
330 mm
Durchmesser:
158 mm
Material:
Edelstahl 1.4404 / SUS 316 L
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Sparanfeuchter
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Produkte zur Arbeitssicherheit
Weitere Suchbegriffe:
FALCON
,
714654 49
,
Anfeuchter
,
Annetzbehälter
,
Annetzkannen
,
Behälter
,
Behälter für Lösungsmittel
,
Desinfektionsmittelspender
,
Kleinteilereiniger
,
Lösemittelbehälter
,
Lösungsmitttelbehälter
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsgeräte
,
Sicherheitsbehälter
,
Tauchbehälter
,
Teilereiniger
,
Tränkbehälter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 125,29*
Lager 4445
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 129,13*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 152,37*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,47*
€ 223,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
€ 106,38*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
€ 92,60*
Zubehör
Flexible Absperrbarriere, Ausführung Ring
Denios
130516
€ 165,72*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, 15 Liter, m. V2A-Lochblech, B 600 mm
Denios
250851
€ 376,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.