| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-714721 Herst.-Nr.: MG:130/12 EAN/GTIN: 4260271110143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftklammern für Handzangenhefter mit geschlossener Heftung, VE 20000 Stk, Schenkellänge 12 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schenkellänge: | 12 mm | Rückenlänge: | 13 mm | Für Gerät: | Zangenhefter | Einsatzbereich: | 1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe | Heftung: | geschlossen | Material: | Stahl, verkupfert | Produkttyp: | Heftklammern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, Zangenhefter-Heftklammern, mezger heftzange, handhefter, tackerklammer 23/12, 714721 49, Handtackerzubehör, Handtackerzubehöre, Heftgerätezubehör, Heftgerätezubehöre, Heftklammer, Heftklammern, Packmaterial, Packmaterialien, Tackernadel, Tackernadeln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |