Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 750 x 600 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-715137
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZG20607DA
EAN/GTIN:
4250623719513
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Grundregal, BxT 750 x 600 mm.
Gute Anpassung an räumliche Gegebenheiten und konsequente Nutzung vorhandener Flächen. Kostengünstig mit verzinkter Oberfläche für Registraturen und Archive. Obere Bodenlage vollwertig nutzbar.
Außenmaße Breite Grundregal Bodenbreite + 60 mm. Anbauregal Bodenbreite + 10 mm. Tiefe Bodentiefe + 35 mm. Feldlasten 550 kg - 850 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Obere Bodenlage vollwertig nutzbar. Bitte Ordnerüberstand von ca. 160 mm zum Regalrahmen beachten.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
doppelseitig
Feldlast:
650 kg
Fachlast:
90 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalhöhe:
2000 mm
Bodenbreite:
750 mm
Bodentiefe:
600 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal grundfeld 6 fachböden
,
grund regal
,
aktenregal grundregal
,
hofe
,
715137 49
,
Aktenordnerregal
,
Aktenordnerregale
,
Aktenregale
,
Akten-Steckregal
,
Aktensteckregale
,
Akten-Steckregale
,
Archivregale
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Doppelregal
,
Doppelregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 217,93*
Lager 711
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 185,77*
€ 226,02*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,40*
€ 227,92*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,34*
€ 231,61*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,13*
€ 235,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
9900065051, Wandverankerung ZW 45 lichtgrau komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Akten-Steckregal, verzinkt, Regalhöhe 2000 mm, doppelseitig, Anbauregal, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 147,06*
Zubehör
Fachboden mit Trägern, verzinkt, BxT 750 x 600 mm.
Julius vom Hofe
Z07604/040
ab € 17,97*
Zubehör
Fachteiler,Freistehend,f. Bodenkantung H 25mm,Stahl,RAL7035
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen