Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2000 mm, für Tiefe 800 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand-Verkleidung
Seitenwand-Verkleidung
Artikel-Nr.:
     103-715316
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715316
EAN/GTIN:
     4061753025227
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2000 mm, für Tiefe 800 mm, lichtgrau.

Als End- oder Zwischenwand verwendbar. Seitlich gelochte Segmentbleche, einschließlich Halteklammern. Werden überlappend in die Ständerrahmen eingesetzt.

Preise ohne Rahmen.
Weitere Informationen:
Material:
Vollblech
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Regalhöhe:
2000 mm
Für Bodentiefe:
800 mm
Lieferumfang:
inkl. Halteklammern
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, eurokraft pro, 715316 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Seitenwand, Seitenwände, Verkleidung, Verkleidungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 69,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 74,26*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 58,06*
€ 77,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.