Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2500 mm, für Tiefe 300 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand-Verkleidung
Seitenwand-Verkleidung
Artikel-Nr.:
     103-715323
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715323
EAN/GTIN:
     4061753025241
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2500 mm, für Tiefe 300 mm, lichtgrau.

Als End- oder Zwischenwand verwendbar. Seitlich gelochte Segmentbleche, einschließlich Halteklammern. Werden überlappend in die Ständerrahmen eingesetzt.

Preise ohne Rahmen.
Weitere Informationen:
Material:
Vollblech
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Regalhöhe:
2500 mm
Für Bodentiefe:
300 mm
Lieferumfang:
inkl. Halteklammern
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, eurokraft pro, 715323 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Seitenwand, Seitenwände, Verkleidung, Verkleidungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 60,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 63,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 47,90*
€ 64,76*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.