Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2500 mm, für Tiefe 600 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand-Verkleidung
Seitenwand-Verkleidung
Artikel-Nr.:
     103-715330
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715330
EAN/GTIN:
     4061753025302
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand-Verkleidung, Vollblech, Höhe 2500 mm, für Tiefe 600 mm, lichtgrau.

Als End- oder Zwischenwand verwendbar. Seitlich gelochte Segmentbleche, einschließlich Halteklammern. Werden überlappend in die Ständerrahmen eingesetzt.

Preise ohne Rahmen.
Weitere Informationen:
Material:
Vollblech
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Regalhöhe:
2500 mm
Für Bodentiefe:
600 mm
Lieferumfang:
inkl. Halteklammern
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, eurokraft pro, 715330 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Seitenwand, Seitenwände, Verkleidung, Verkleidungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 75,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 78,42*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 61,32*
€ 79,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.