Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Steckregal, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Steckregal
System-Steckregal
System-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-715481
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715481
EAN/GTIN:
     4061753026613
Suchbegriffe:
Aussteifungstraverse
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
System-Steckregal, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.

Verzinktes Steckregal-System mit schrauben- und werkzeugloser Montage. Grund- und Anbauelemente zum Kombinieren. Verschiedene Regaltiefen verfügbar. Beidseitiger Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ideal in Lager und Werkstatt. Feldlast: 1600 und 1800 kg.

Das stabile Steckregal in Lichtgrau (RAL 7035) und mittelschwerer Ausführung wird werkzeug- und schraubenlos montiert. Kombinieren Sie Basis- und Anbauregale zu einem kompletten Regalsystem. Verschiedene Tiefen je nach Platzbedarf wählbar. Von allen Seiten zugänglich - der Ständerrahmen ist offen konstruiert, ohne störende Diagonalen. Ideal zum Beispiel für Arbeitsabläufe in Lager und Werkstatt. Das Regalsystem aus verzinktem Stahl hat allseitig 40-mm-Sicherheitskanten.

Außenmaße: Breiten: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Auf Anfrage sind diese Regale auch in der Breite 1300 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Ständerfarbe:
verzinkt
Regalhöhe:
2000 mm
Regalausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1300xt600mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, eurokraft pro, 715481 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 199,69*
€ 277,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,85*
€ 330,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,27*
€ 356,81*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 373,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.