Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715541
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     XZG20410AR
EAN/GTIN:
     4250623746342
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1060 x 435 mm.

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, vom hofe grundregal, grund regal, reifen-regal grundfeld, hofe, 715541 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.