Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1560 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715543
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20415AR
EAN/GTIN:
     4250623746380
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, BxT 1560 x 435 mm.

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1560 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, vom hofe grundregal, grund regal, reifen-regal grundfeld, hofe, 715543 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,32*
€ 148,12*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 149,23*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,82*
€ 155,52*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 156,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 189,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,85*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20415AR
ab € 73,64*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55150
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.