Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1510 x 435 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Reifenregal
Artikel-Nr.:
     103-715544
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     XZA20415AR
EAN/GTIN:
     4250623745642
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, BxT 1510 x 435 mm.

Zur schonenden und geordneten Lagerung von Reifen und Rädern mit Ø 578 - 650 mm. Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für Größen von Ø 578 - 600 mm möglich. Einfache Steckmontage. Alle Bauteile verzinkt.

Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1510 mm
Gesamttiefe:
435 mm
Traglast pro Reifenebene:
150 kg
Feldlast:
450 kg
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 3 ebenen, hofe, 715544 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Felgenregal, Felgenregale, Metallregal, Metallregale, Räderregale, Regal, Regale, Reifenlager, Reifenlagerung, Reifenregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.