Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Artikel
Wannenregal, Regalhöhe 2500 mm, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 600 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-715568
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HZG25610AW
EAN/GTIN:
4250623720540
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenregal, Regalhöhe 2500 mm, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 600 mm, Grundregal.
Saubere Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden. Verzinkte Ausführung. Einfache Steckmontage.
Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Aus den dichten Wannenböden gelangt keine Flüssigkeit auf die darunter liegenden Ebenen.
Außenmaße Regal Gesamtbreite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Die Bodenwannen sind allseitig um 50 mm aufgekantet und gefalzt. Die Ecken der Bodenwannen sind dicht verschweißt. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalhöhe:
2500 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Wannenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
sonstige Regale und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
grundregal
,
hofe
,
715568 49
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Wannenregal
,
Wannenregale
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,93*
€ 464,21*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,43*
€ 464,65*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,05*
€ 467,41*
Lager 345
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 424,6648*
€ 488,3848*
Lager 9587
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 376,14*
€ 490,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,41*
€ 556,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,05*
€ 470,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenwanne, Wannenbreite 1000 mm, Wannentiefe 600 mm.
Julius vom Hofe
Z10060W/040
€ 63,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.