Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahrgestell, 1210 x 810 mm, Polypropylenräder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-716078
Herst.-Nr.:
     20002
EAN/GTIN:
     5711471121297
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Aluminium-Fahrgestell, 1210 x 810 mm, Polypropylenräder.

Für Euro-Paletten 1200 x 800 mm. Hochwertig eloxiert. Witterungsbeständig. Leicht und stabil.

Rahmen aus steckbaren, eloxierten Aluprofilen. Kunststoffecken aus unverwüstlichem und hygienischem ABS-Kunststoff. 4 Lenkrollen mit Fadenschutz, Rad-Ø 100 mm, Rollenlager, Kugellager-Drehkranz. Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Nach der Montage ist das Fahrgestell aus Sicherheitsgründen nicht mehr demontierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Auf Anfrage sind alle Größen mit Seitenlänge 300 mm bis 2500 mm lieferbar. Geben Sie bitte die von Ihnen benötigten Innenmaße an.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Ladehöhe:
130 mm
Länge:
1210 mm
Breite:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, möbelroller bis zu 250kg, palettenfahrgestell, 716078 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.