Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat, klappbar mit 6 Scharnieren, Nutzhöhe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat
Artikel-Nr.:
     103-717095
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     4118
EAN/GTIN:
     0742832247849
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Holzaufsatzrahmen für Palette im Euroformat, klappbar mit 6 Scharnieren, Nutzhöhe 400 mm.

Für Paletten im Euroformat 1200 x 800 mm, mit ISPM-15-Norm. Ideal für Lagerung und Transport schwerer Teile und Kleinmaterial. Klappverbindung durch nach unten überstehende, angenietete, verzinkte Scharniere, dadurch guter Sitz und lange Lebensdauer.

Wände aus 20 mm Nadelholz, vierseitig gehobelt. Klappbar mit 6 Scharnieren Klapplänge = 1 x Länge (Palettenlänge).

Die genannten Preise verstehen sich jeweils ohne Palette.

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Für Palettengröße:
1200x800 mm
Nutzhöhe:
400 mm
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Oberfläche:
gehobelt
Farbe:
Holz
Wandstärke:
20 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, palettenaufsatz holz, aufsatzrahmen palette, ratioform, 717095 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Paletten, Holzaufsatzrahmen für Paletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsätze, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.