| |
|
| Artikel-Nr.: 103-718871 Herst.-Nr.: KK BM 60-3 EAN/GTIN: 4250912304444 |
| |
|
| | |
| Panoramaspiegel, Blickwinkel 360°, Ø 600 mm.
Für unübersichtliche Bereiche. Auch für engste Platzverhältnisse.
Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Zur Decken- oder Wandbefestigung, einfache Montage mittels Löchern im Rand. Beobachtungsabstände 3 m bis 8 m (Richtwert). Halbkugel inklusive Montageset zum Abhängen. Abstand Decke zum Spiegel 900 mm. Länge pro Kette 1000 mm (wird an 4 Ketten befestigt). Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Form: | Halbkugel | Spiegelmaterial: | Kunststoff | Sichtwinkel: | 360 ° | Durchmesser: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 360°, kugelspiegel, kugelspiegel dancop, 718871 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,28* | € 127,74* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 106,92* | € 130,28* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 106,46* | € 130,28* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 106,08* | € 130,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 107,78* | € 131,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|