Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzwürfel KUBE aus Stahl, Gesamthöhe 450 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzwürfel KUBE aus Stahl
Sitzwürfel KUBE aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-720546
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     306425.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753252555
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
sitzwürfel grau
Sitzwürfel KUBE aus Stahl, Gesamthöhe 450 mm, anthrazitgrau.

Sitzwürfel komplett aus Stahl. Sitzfläche verzinkt und beschichtet. Montage mit Verankerungsstäben (nicht inbegriffen).

Eine Linie mit puristischer Formgebung und unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, die eine optimale Integration in Ihre Stadtlandschaft ermöglichen. Alle KUBE-Elemente können zur Gestaltung von einladenden Entspannungsbereichen kombiniert werden, die Ihrem städtischen Umfeld angepasst sind.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Sitzflächenmaterial:
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Sitzflächenfarbe:
anthrazitgrau
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gestellmaterial:
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720546 49, Außenmöbel, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,05*
€ 692,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,69*
€ 674,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,14*
€ 568,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.