| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-720661 Herst.-Nr.: 209664.GPRO EAN/GTIN: 4061753253095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, verzinkt und beschichtet, anthrazitgrau.
Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Version aus Recycling-Kunststoff.
Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Montage: Auf Bodenplatten. Struktur: Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 808.50 mm | Gesamtlänge: | 1800 mm | Gesamttiefe: | 1456 mm | Sitzflächenmaterial: | Recycling-Kunststoff | Sitzflächenfarbe: | braun | Sitzhöhe: | 450 mm | Sitztiefe: | 1295 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720661 49, Bank, Bänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |