Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, verzinkt und beschichtet, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-720665
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209664.6005
EAN/GTIN:
     4061753253101
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, verzinkt und beschichtet, moosgrün.

Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Version aus Recycling-Kunststoff.

Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Montage: Auf Bodenplatten. Struktur: Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
808.50 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
1456 mm
Sitzflächenmaterial:
Recycling-Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
braun
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
1295 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720665 49, Bank, Bänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,54*
€ 2.960,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,89*
€ 2.859,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.378,87*
€ 2.830,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,53*
€ 2.729,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,06*
€ 2.656,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.169,19*
€ 2.581,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.