Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, verzinkt und beschichtet, moosgrün, Standardarmlehnen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-720670
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209665.6005
EAN/GTIN:
     4061753253125
Suchbegriffe:
Liegestuhl
Liegestuhl SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, verzinkt und beschichtet, moosgrün, Standardarmlehnen.

Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Version aus Recycling-Kunststoff.

Individueller Komfort in öffentlichen Bereichen. Montage: Auf Bodenplatten. Struktur: Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
808.50 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
1456 mm
Sitzflächenmaterial:
Recycling-Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
braun
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
1295 mm
Armlehnenausführung:
Standardarmlehnen
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720670 49, Bank, Bänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.227,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.541,87*
€ 3.024,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.454,12*
€ 2.920,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.429,59*
€ 2.891,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,07*
€ 2.785,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,66*
€ 2.710,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.227,66*
€ 2.650,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.