Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Steckregal-Bauteil, Ständerprofil, Länge 1981 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kombi-Steckregal-Bauteil
Kombi-Steckregal-Bauteil
Artikel-Nr.:
     103-720872
Hersteller:
     RACKTEC
Herst.-Nr.:
     720872
EAN/GTIN:
     4260288850483
Suchbegriffe:
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
regalprofil für steckregal
Kombi-Steckregal-Bauteil, Ständerprofil, Länge 1981 mm, VE 4 Stk.

Superschnelle Steckmontage - Gummihammer genügt. Äußerst stabil durch patentierte Klemm-Steckverbindung. Mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Mit Boden-Auflagetraversen in 8 Längen erhalten Sie jede gewünschte Regalbreite und -tiefe. Regale, Werktische, Unterbauten - ganz nach Ihren Erfordernissen.

Ständerprofile, 32 x 32 x 2 mm 2 Längen, gegebenenfalls nach Erfordernis kürzen. Die 16-mm-Spanplatten stellen Sie bitte selbst bei.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Länge:
1981 mm
Profil:
Winkelprofil
Profilmaße:
31x31x2 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Kombi-Steckregal-Bauteile
Weitere Suchbegriffe: 720872 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Selbstbauprofil, Selbstbauprofile, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Steckregal, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,76*
€ 78,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,10*
€ 77,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.